text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Seitenschneider 2101GC 2101GC-160IP


ERGO™-Seitenschneider ISO 5749 Ausführung: verchromt, rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung ERGO™-Griffe mit 2-Komponenten-Material, thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt Induktionsgehärtete Schneidkanten Progressive Schneiden: der Schneidradius verläuft entlang der Kanten um harte Materialien wie Pianodraht nah am Gelenk und weiche Materialien wie Kupfer und kunststoffisolierte Drähte an der Spitze zu schneiden Schraubverbindung die exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten gewährleistet Abstand zwischen Gelenk und Schneide reduziert für maximale Schneidkapazität bei geringer Öffnungsweite des Griffes Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen Patentierte, im Griff integrierte Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion IP = Industrieverpackung

Artikelnummer K0169.001.160
Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Andere
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 21
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 162
Type Side Cutting Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0169.001.160
EAN 7314150106561
UBB 500511508243
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 2101GC-160IP
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.