text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Seitenschneider 2101G 2101G-160mm IP


Artikelnummer K0145.000.160
Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 21
Mit Abisolierfunktion Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Isoliert Nein
Form Standard
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 21
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 9
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 172
Warennummer 8203200000
Type Side Cutting Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer K0145.000.160
EAN 7314150106295
UBB 240104314432
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 2101G-160IP
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.