text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rundzange 2521G 2521G-140mm


Rundzange die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde ISO 5745 Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung ERGO™-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt Besonders geeignet zum Biegen von Drähten Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion IP = Industrieverpackung

Artikelnummer K0163.002.140
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 110
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 110
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 37
Breite des Kopfes (mm) 15
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Höhe des Kopfes (mm) 4
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 120
Type Round Nose Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0163.002.140
EAN 7314150100293
UBB 240104309812
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 2521 G-140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.