text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratschen 1/4


Article number 4Y039135
Isoliert Nein
Höhe 20.4
Gewicht 90
Durchmesser des Kopfes (mm) 19.6
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 119
Isolationsschutz 1000 V Nein
Packed per 1

Specifications

Isoliert Nein
Höhe 20.4
Gewicht 90
Durchmesser des Kopfes (mm) 19.6
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 119
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Warennummer 8204200000
Type Ratchet

Article numbers

Article number 4Y039135
EAN 7314150197668
UBB 500652514778
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  6950SL
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.