text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Ratsche 1/2 Zoll


Artikelnummer 2C258730
Isoliert Nein
Höhe 38.8
Gewicht 925
Durchmesser des Kopfes (mm) 43
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 440
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 38.8
Gewicht 925
Durchmesser des Kopfes (mm) 43
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 440
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Rückschwenkbarer Winkel (°) 11.25
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Type Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer 2C258730
EAN 7314153015860
UBB 500652518324
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 8110H-1/2
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.