text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco-Messer, Nadelfeile 308 2-308-16-1-0


Für feine Feil- und Polierarbeiten Wird verwendet von Graveuren, Feinmechanikern, Instrumentenmachern, Uhrmachern und Goldschmieden Form: Kanten und Oberflächen konisch zulaufend Flacher, ungehauener Rücken Oberflächen mit Doppelhieb, dünne Kante mit Einhieb Hieb: 0 = Bastard, 1 = Halbschlicht, 2 = Schlicht

Artikelnummer S5345.308.161
Form Messer
Gesamtlänge (mm) 160
Länge der Klinge (mm) 160
Breite der Klinge (mm) 5.4
Höhe der Klinge (mm) 1.5
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Form Messer
Gesamtlänge (mm) 160
Länge der Klinge (mm) 160
Breite der Klinge (mm) 5.4
Höhe der Klinge (mm) 1.5
Schnittform Doppelschnitt
Anzahl der Schnitte 1
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 120
Type Conical Knife File

Artikelnummern

Artikelnummer S5345.308.161
EAN 7311518020699
UBB 400135814301
UNSPSC 27111925
Hersteller Artikel Nr 2-308-16-1-0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.