text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco-Knarren 6950RN

Artikelnummer L6830.006.951
Isoliert Nein
Höhe 26.4
Gewicht 95
Durchmesser des Kopfes (mm) 25.3
Antimagnetisch Nein

Spezifikationen

Isoliert Nein
Höhe 26.4
Gewicht 95
Durchmesser des Kopfes (mm) 25.3
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 121
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Ja
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Rückschwenkbarer Winkel (°) 5
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 85
Type Round Head Reversible Ratchet

Artikelnummern

Artikelnummer L6830.006.951
EAN 7314151831189
UBB 203122671217
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr 6950RN
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.