Ratschen
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
Steck- und Schraubenschlüssel
Ratschen und Zubehör
Ratschen
L6830.006.950
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
Bahco Knarren 6950
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
L6830.006.950
Isoliert
Nein
Höhe
26.5
Gewicht
115
Durchmesser des Kopfes (mm)
25.8
Antimagnetisch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Höhe
26.5
Gewicht
115
Durchmesser des Kopfes (mm)
25.8
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
121
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Werkstoff
Stahl
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Ja
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Rückschwenkbarer Winkel (°)
5
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Bahco
Gewicht pro Stück (g)
85
Type
Pear Head Reversible Ratchet
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
L6830.006.950
EAN
7314151089641
UBB
203122073331
UNSPSC
27111711
Hersteller Artikel Nr
6950