text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R Bohrer Orange 3.50


Artikelnummer 3Y409379
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 39
Durchmesser (mm) 3.5 - 3.5
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 70
Durchmesser des Bohrers (mm) 3.5
Durchmesser des Schachts (mm) 3.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 39
Durchmesser (mm) 3.5 - 3.5
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Gesamtzahl der Werkzeuge 2
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Anzahl der Bohrer für Stahl 2
Marke Bahco
Warennummer 82075050000
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 3Y409379
EAN 7314150394272
UBB 500702504647
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4415-3.50
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.