text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wiertło Bahco HSS-G pomarańczowe 4,00


Numer artykułu 6Y758149
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Średnica (mm) 4 - 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Średnica wiertła (mm) 4
Średnica wału (mm) 4
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 43
Średnica (mm) 4 - 4
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Całkowita liczba narzędzi 2
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 130
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Liczba wierteł do stali 2
Marka Bahco
Kod towaru 82075050000
Type Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y758149
EAN 7314150371891
UBB 500702499616
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 4413-4.00
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.