text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E Bohrer Orange 2.50


Artikelnummer 5T583980
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Verpackung Kartonschachtel)
Durchmesser des Schachts (mm) 2.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 30
Durchmesser (mm) 2.5 - 2.5
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 57
Durchmesser des Bohrers (mm) 2.5
Verpackung Kartonschachtel)
Durchmesser des Schachts (mm) 2.5
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Schnittlänge (mm) 30
Durchmesser (mm) 2.5 - 2.5
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Gesamtzahl der Werkzeuge 10
Geeignet für Gusseisen Ja
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Spitzenwinkel (°) 135
Form des Schaftes Zylindrisch
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Anzahl der Bohrer für Stahl 10
Marke Bahco
Type Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 5T583980
EAN 7314150373116
UBB 500702377432
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 4511-2.50-10P
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.