text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Handsäge PC-VEN PC-12-VEN


Furniersäge speziell für feine bis mittelgrobe Materialien, insbesondere Sperrholz, Laminat und Kunststoffe Einzigartige Verzahnung. Gehärtete Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe Zusätzliche Zahnung an der gebogenen Sägeblatt-Rückseite zum Sägen von Schlitzen und Nuten auf flachen Oberflächen Verschraubter 2-Komponenten-Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden

Artikelnummer S5208.001.300
Ausführung Sägeblatt
Typ Reißsäge
Anzahl der Zähne pro Zoll 11
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Sägeblatt
Typ Reißsäge
Anzahl der Zähne pro Zoll 11
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 250
Model PrizeCut
Type Saw Blade

Artikelnummern

Artikelnummer S5208.001.300
EAN 7311518263430
UBB 500501832223
UNSPSC 27111508
Hersteller Artikel Nr PC-12-VEN
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.