text.skipToContent text.skipToNavigation

Arquivo manual Bahco 106 1-106-12-1-0


Utilização. Útil para toda a limagem de superfícies planas. O corte Oberg confere um alto grau de remoção e um fino acabamento de superfície na maior parte dos materiais.Forma. Bordas e superficies paralelas. Superfícies de corte simples, bastardo, com dentes quebra-cavacos. Uma borda com corte simples.Tipo de corte: 1 = Bastardo Oberg cut gives a high removal rate and smooth surface finish on most materials Shape: Edges and surfaces parallel Surfaces single cut, bastard, with chipbreaking teeth, one edge single cut Type of cut: 1 = Bastard

Article number S5304.001.300
Forma Lima plana
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 6
Forma do corte Corte Duplo
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Forma Lima plana
Comprimento da lâmina (mm) 300
Largura da lâmina (mm) 30
Altura da lâmina (mm) 6
Forma do corte Corte Duplo
Número de cortes 1
Marca Bahco
Peso por peça (g) 400
Type Oberg Cut Flat File

Article numbers

Article number S5304.001.300
EAN 7311518019327
UBB 400135023457
UNSPSC 27111900
Manufacturer article nr  1-106-12-1-0
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.