text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppelendprofiler-Gelenkschlüssel 29 12 x 13 mm


Mit metrischen Maßen, ungerade BreitengrößenMit schwenkbarem DoppelsechskantWiderstandsfähige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE sorgt mit rundem Finish für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromstahl, ve

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 227
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Schlüsselgröße klein (mm) 12
Marke Stahlwille
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 227
Schlüsselgröße groß (mm) 13
Schlüsselgröße klein (mm) 12
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 158
Type Joint Wrench

Beschreibung

Mit metrischen Maßen, ungerade BreitengrößenMit schwenkbarem DoppelsechskantWiderstandsfähige, schlanke und leichte BauweiseHohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-ProfilSTAHLWILLE sorgt mit rundem Finish für eine hautsympathische und griffige OberflächeExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebigGesenkgeschmiedet, gehärtet und im Ölbad gekühltChromstahl, verchromt

Artikelnummern

Artikelnummer G0281.012.013
EAN 4018754025695
UBB 203120173778
UNSPSC 27111726
Hersteller Artikel Nr 43011213

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.