text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flachzange 2421G-140IP


Artikelnummer K0164.000.140
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 120
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 37
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 120
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 37
Breite des Kopfes (mm) 15
Griffige Ausführung 2-Komponenten
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Höhe des Kopfes (mm) 2.5
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 110
Warennummer 8203200000
Model 2421G
Type Flat Nose Pliers in Industrial Packaging

Artikelnummern

Artikelnummer K0164.000.140
EAN 7314150102006
UBB 240104308582
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 2421 G-140IP
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.