text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flachzange 2421G-140


Artikelnummer K0164.002.140
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 120
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 37
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 120
Gesamtlänge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 37
Breite des Kopfes (mm) 15
Griffige Ausführung 2-Komponenten
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Höhe des Kopfes (mm) 2.5
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 90
Warennummer 8203200000
Model 2421G
Type Flat Nose Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0164.002.140
EAN 7314150102532
UBB 240104313285
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 2421 G-140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.