Scule 1
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Zangen & Pinzetten
Kurzspitzzange
Spitzzange
K0166.000.200
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
Bahco Flachrundzange 2430 G 2430G-200IP
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
K0166.000.200
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Drahtschneider
Ja
Gewicht
170
Länge (mm)
200
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Ja
Form
Gerade
Schutz der Oberfläche
Andere
Mit Drahtschneider
Ja
Gewicht
170
Länge (mm)
200
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Form der Kompression
Andere
Werkstoff
Stahl
Geeignet für Lichtwellenleiter
Nein
Länge der Backe (mm)
72
Mit Schrägschnittzange
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Breite des Kopfes (mm)
17
Griffige Ausführung
2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion
Ja
Mit Schlagschutz
Nein
ESD-geprüft
Nein
Abdeckung des Griffs
Plastik überzogen
Greiffläche
Gezahnt
Geschmiedet
Nein
Höhe des Kopfes (mm)
3
VDE-geprüft
Nein
Marke
Bahco
Gewicht pro Stück (g)
170
Warennummer
8203200000
Model
2430G
Type
ERGO Snipe Nose Pliers in Industrial Pack
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
K0166.000.200
EAN
7314150100835
UBB
240104309242
UNSPSC
27112134
Hersteller Artikel Nr
2430 G-200 IP