text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flachrundzange 2430 G 2430G-200


Artikelnummer K0166.002.200
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 170
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 170
Länge (mm) 200
Isolationsschutz 1000 V Nein
Form der Kompression Andere
Werkstoff Stahl
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Länge der Backe (mm) 72
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 17
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion Ja
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 240
Warennummer 8203200000
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer K0166.002.200
EAN 7314150100422
UBB 240104313772
UNSPSC 27112134
Fabrikant artikelnummer 2430 G-200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.