text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flachrundzange 2430 G 2430G-140


Flachrundzange, lang ISO 5745 Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung 2-Komponeten-ERGO™-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche über stabilem Polypropylen für optimalen Halt Schlanke, halbrunde Backen und gezahnte Greifflächen Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion IP = Ohne Einzelverpackung

Artikelnummer K0166.002.140
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 120
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 120
Länge (mm) 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Form der Kompression Andere
Werkstoff Stahl
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Länge der Backe (mm) 37
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 15
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Mit Abisolierfunktion Ja
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 2.5
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 90
Model 2430G
Type ERGO Snipe Nose Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0166.002.140
EAN 7314150102563
UBB 240104313517
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 2430 G-140
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.