text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flachrundzange 2430 D 2430D-160IP


Artikelnummer K0166.003.160
Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 160
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gerade
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 160
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Form der Kompression Andere
Werkstoff Stahl
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Länge der Backe (mm) 51
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 16.5
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Abisolierfunktion Ja
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 140
Warennummer 8203200000
Model 2430D
Type Long Snipe Nose Pliers in Industrial Pack

Artikelnummern

Artikelnummer K0166.003.160
EAN 7314150100781
UBB 240104314010
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 2430 D-160 IP
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.