text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flachrundzange 2427 D 2427D-160


ISO 5745 Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, PVC-ummantelte Griffe Schlanke, halbrunde Backen mit gezahnter Greiffläche Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht Spitzen um 60° abgewinkelt für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen

Artikelnummer K0165.003.160
Isoliert Ja
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 160
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Gebogen
Schutz der Oberfläche Andere
Mit Drahtschneider Ja
Gewicht 160
Länge (mm) 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Form der Kompression Andere
Werkstoff Stahl
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Länge der Backe (mm) 46
Mit Schrägschnittzange Ja
Funkenarmes Modell Nein
Breite des Kopfes (mm) 16.5
Griffige Ausführung 1-komponentig
Mit Abisolierfunktion Ja
Mit Schlagschutz Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Greiffläche Gezahnt
Geschmiedet Nein
Höhe des Kopfes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 120
Model 2427D
Type Snipe Nose Pliers

Artikelnummern

Artikelnummer K0165.003.160
EAN 7314150032846
UBB 240104314192
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 2427 D-160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.