text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Durchschlagstempel 3658A 6 mm


Ausführung: vernickelt, Schlagkopfsicherung Werkstoff: Vanadium-Extra, kunststoffummantelt DIN 6450 Achtkantiger Schaft

Artikelnummer L6375.060.001
Länge (mm) 150
Werkstoff Chrom-Vanadiumstahl
Mit Handschutz Ja
Durchmesser Spitze (mm) 6
Form des Schaftes Außenachtkant
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 150
Werkstoff Chrom-Vanadiumstahl
Mit Handschutz Ja
Durchmesser Spitze (mm) 6
Form des Schaftes Außenachtkant
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 70
Type Cylindrical Drift Punch

Artikelnummern

Artikelnummer L6375.060.001
EAN 7314151075330
UBB 203116110222
UNSPSC 27111505
Hersteller Artikel Nr 3658A-6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.