text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Drehmomentschlüssel 3/8;20-100 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Artikelnummer 7A966490
Elektronisch Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 20 - 100
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Marke Bahco
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Elektronisch Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 20 - 100
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Marke Bahco

Beschreibung

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Artikelnummern

Artikelnummer 7A966490
EAN 7314150311606
UBB 500667024862
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 7445-100
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.