text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Drehmomentschlüssel 3/4;100-500 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Artikelnummer 0Q825160
Elektronisch Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 100 - 500
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Elektronisch Nein
Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 100 - 500
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Marke Bahco

Beschreibung

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Artikelnummern

Artikelnummer 0Q825160
EAN 7314150340149
UBB 500674193387
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 7445-500
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.