text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Drehmomentschlüssel 1/4;3-15 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Artikelnummer 4C985407
Elektronisch Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 3 - 15
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Elektronisch Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) 3 - 15
Modell Schraubendreher Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 4
Marke Bahco

Beschreibung

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Artikelnummern

Artikelnummer 4C985407
EAN 7314150311576
UBB 500674192132
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 7445-15
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.