Drehmomentschlüssel
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel
9C803907
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
Bahco Drehmoment-Klick-Schlüssel 1“ Vierkantantrieb 200-1000Nm 1055mm
Als Favorit hinzufügen
Preis anzeigen
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9C803907
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
6350
Gesamtlänge (mm)
1055
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1 Zoll
Mit Signalton
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
6350
Gesamtlänge (mm)
1055
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1 Zoll
Mit Signalton
Nein
Anzugsdrehmoment (Nm)
200 - 1000
Breite des Kopfes (mm)
78
Stellgröße konsistent
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
25.4
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
10
Geeignet für Verlängerung
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Modell Schraubendreher
Nein
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
4
Höhe des Kopfes (mm)
68
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Bahco
Warennummer
82041100000
Model
7455
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9C803907
EAN
7314150368303
UBB
500697094968
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
7455-1000