text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Doppelringschlüssel 2M 8 x 9 mm


Doppelringschlüssel, tiefgekröpft, metrisch ISO 1085, ISO 10104 und DIN 838 Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche

Artikelnummer
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 9
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Gekröpft Ja
Schlüsselgröße groß (mm) 9
Schlüsselgröße klein (mm) 8
Modell mit einem Schraubenschlüssel Nein
Funkenarmes Modell Nein
Anzahl der Punkte 12
Marke Bahco
Model 2M

Artikelnummern

Artikelnummer L5030.008.009
EAN 7314151001216
UBB 203120117353
UNSPSC 27111743
Hersteller Artikel Nr 2M-8-9

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.