text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 170mm

Artikelnummer 3Z981113
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 170
Max. Schlüsselweite (mm) 32
Geprüft nach ISO 6787 Ja
Position der Backe (°) 15

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge (mm) 170
Max. Schlüsselweite (mm) 32
Geprüft nach ISO 6787 Ja
Position der Backe (°) 15
Marke Bahco
Type Adjustable Wrench

Beschreibung

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area

Artikelnummern

Artikelnummer 3Z981113
EAN 7314153010629
UBB 500659344864
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 9029 C
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.