text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TWO-ARM PULLERS 4537 4537-1

Beschreibung

Zweiarmige Abzieher, robuste Ausführung Ausführung: galvanisiert Werkstoff: Spezialstahl Speziell zum Abziehen von Kugellagern, Riemenscheiben, Zahnrädern usw. Spare body 4537-1/B for 4537-1 4537-2/B for 4537-2 4537-34/B for 4537-3 and 4537-4 4537K: Spare arm Spare spindle 4532-OAB/S for 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S for 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S for 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Artikelnummern

Artikelnummer L6511.000.001
EAN 7314151720650
UBB 203116013202
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 4537-1
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.