text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC TELEPH PLIERS 2427G 2427G-160

Beschreibung

Flachrundzange, 45° abgewinkelt, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde ISO 5745 Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, 2-Komponenten-ERGO™-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche über stabilem Polypropylen für optimalen Halt Schlanke, halbrunde Backen mit gezahnter Greiffläche Scharfe Schneiden für weiche Materialien wie Kupferdraht und kunststoffisolierten Draht Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion IP = Ohne Einzelverpackung IP: Industrial packed

Artikelnummern

Artikelnummer K0165.002.160
EAN 7314150100408
UBB 240104313855
UNSPSC 27112134
Hersteller Artikel Nr 2427 G-160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.