text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC SAWS 2600-475MM


Fuchsschwanz, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde Fuchsschwanz speziell für mittelgrobe Holzmaterialien Einzigartige XT-Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe Verstärktes Blatt sorgt für hohe Präzision und Stabilität Reibungsmindernde Rostschutz-Beschichtung Verschraubter 2-Komponenten-Griff kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden

Artículo No. S5200.600.475
Ausführung Sägeblatt
Typ Andere
Länge des Sägeblattes (mm) 475
Anzahl der Zähne pro Zoll 10
Geeignet für Kunststoff Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Ausführung Sägeblatt
Typ Andere
Länge des Sägeblattes (mm) 475
Anzahl der Zähne pro Zoll 10
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Holz Ja
Marke Bahco
Gewicht pro Stück (g) 450
Model ERGO Superior
Type Hand Saw

Números de artículo

Artículo No. S5200.600.475
EAN 7311518160760
UBB 400140829823
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 2600-19-XT-HP
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.