text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO CORNER PIPE WR 179 1.1/2420


Schwere Rohrzange mit Dreipunktgriff, für Arbeiten unter beengten Verhältnissen, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Zähne zusätzlich gehärtet, selbstklemmend durch gegen die Drehrichtung versetzte Zähne, Rolle gegen Verlust gesichert, einbrennlackiert blau, Kopf geschliffen, einbrennlackiert blau, Kopf poliert

Artikelnummer G2586.000.420
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1438
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Länge (mm) 420
Spannbereich (mm) ['0.000', '60.000']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1438
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Länge (mm) 420
Spannbereich (mm) ['0.000', '60.000']
Funkenarmes Modell Nein
Griffige Ausführung Andere
Abdeckung des Griffs Lackiert
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1450
Model 100
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Schwere Rohrzange mit Dreipunktgriff, für Arbeiten unter beengten Verhältnissen, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Zähne zusätzlich gehärtet, selbstklemmend durch gegen die Drehrichtung versetzte Zähne, Rolle gegen Verlust gesichert, einbrennlackiert blau, Kopf geschliffen, einbrennlackiert blau, Kopf poliert

Artikelnummern

Artikelnummer G2586.000.420
EAN 4017981100038
UBB 240102111269
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 4500220
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.