text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC PIPE WR UNI 4 442B-320MM


Greifkapazität bis zu 36,5 mm und Backenweite bis zu 78 mm Verbesserte Form mit schmaleren, um 45° abgewinkelten Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit besonders in Ecken Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen DIN 5234

Artikelnummer K0197.000.320
Marke Bahco
Overall length (mm) 320
Gewicht pro Stück (g) 800
Type Pipe Wrench
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Marke Bahco
Overall length (mm) 320
Gewicht pro Stück (g) 800
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Greifkapazität bis zu 36,5 mm und Backenweite bis zu 78 mm Verbesserte Form mit schmaleren, um 45° abgewinkelten Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit besonders in Ecken Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen DIN 5234

Artikelnummern

Artikelnummer K0197.000.320
EAN 7314150008957
UBB 427102005613
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 442 B
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.