text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flachzange 2421G-180


Lange Flachzange, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde ISO 5745 Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung ERGO™-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf stabilem Polypropylen für optimalen Halt Spitzen für sicheres Greifen an schwer zugänglichen Stellen Besonders geeignet zum Greifen von flachem Material Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion IP = Industrieverpackung

Artikelnummer K0164.002.180
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 180
Gesamtlänge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Andere
Gewicht 180
Gesamtlänge (mm) 180
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 57.5
Breite des Kopfes (mm) 17
Griffige Ausführung 2-Komponenten
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Plastik überzogen
Höhe des Kopfes (mm) 3
VDE-geprüft Nein
Model 2421G

Artikelnummern

Artikelnummer K0164.002.180
EAN 7314150102556
UBB 240104313442
UNSPSC 27112126
Hersteller Artikel Nr 2421 G-180
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.