text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SCHRAUB ZWINGE TG 16 160-80


Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummer K0400.000.016
Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 160 - 160
Länge der Backe (mm) 80
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Mit Schiene
Güteklasse Andere
Werkstoff Andere
Spannbereich (mm) 160 - 160
Länge der Backe (mm) 80
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke BESSEY

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer K0400.000.016
EAN 4008158008677
UBB 500501228406
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr TG16
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.