text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Schweißer-Gripzange verzinkt 280 mm


Schweißer-Gripzange Zum Greifen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hochbelastbare Ausführung. Mit Einstellschraube und Lösehebel. Einhand-Bedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelwirkung. Hitzebeständige Tempergussbacken. Mittig nebeneinander liegendes Rund- oder Rohrmaterial wird beim Schweißen sicher gehalten. - Spannweite rund: 10 - 70mm

Artikelnummer K1042.420.280
Geeignet für Andere
Gesamtlänge (mm) 280
Max. Wangenöffnung (mm) 70
Schweisszange Ja
Marke Knipex
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Geeignet für Andere
Gesamtlänge (mm) 280
Max. Wangenöffnung (mm) 70
Schweisszange Ja
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 880
Type Welding Grip Pliers

Beschreibung

Schweißer-Gripzange Zum Greifen, Spannen und Halten von diversen Profilen. Hochbelastbare Ausführung. Mit Einstellschraube und Lösehebel. Einhand-Bedienung. Hoher Spanndruck durch Kniehebelwirkung. Hitzebeständige Tempergussbacken. Mittig nebeneinander liegendes Rund- oder Rohrmaterial wird beim Schweißen sicher gehalten. - Spannweite rund: 10 - 70mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1042.420.280
EAN 4003773022213
UBB 419102155779
UNSPSC 27112124
Hersteller Artikel Nr 42 24 280
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.