text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Meißel 425 8


Griffe aus Rotbuchen-Holz mit vernickeltem Stahlring, der ein Splittern des Hefts bei Hammerschlägen verhindert Klingen aus hochwertigem Werkzeugstahl mit konischem Hals Die Beitel haben Vollabschrägung, d.h. die Längsseiten der Klinge sind bis auf etwa die Hälfte der Klingendicke abgeschrägt Die Schneiden sind einsatzbereit geschliffen Flache Seitenfläche des Griffs verhindert ein Herabrollen von der Werkbank Auslieferung mit Klingenschutz an der Spitze

Artikelnummer S5422.080.001
Gesamtlänge (mm) 140
Meißelbreite (mm) 8
Material Griff Holz
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 140
Meißelbreite (mm) 8
Material Griff Holz

Artikelnummern

Artikelnummer S5422.080.001
EAN 7311518004606
UBB 400130080619
UNSPSC 27111906
Hersteller Artikel Nr 425-8
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.