text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 867/1 Z TORX TX 10 DIY 100 10X25


867/1 TORX® DIY 100, TX 10 x 25 mm, 100 Stück 100x 867/1 TORX® Bits: TX 10 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 9C487587
Größe Bit (mm)
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Größe Bit (mm) 10
Verschraubungssystem Andere
Gesamtlänge (mm) 25
Isolationsschutz 1000 V Nein
Geeignet für den Betrieb mit Schlag Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Kugelverriegelung Nein
Mit Loch Nein
Zweiseitig Nein
Model 867/1 Z

Beschreibung

867/1 TORX® DIY 100, TX 10 x 25 mm, 100 Stück 100x 867/1 TORX® Bits: TX 10 x 25 mmHochwertige Bits für versenkte TORX®-Schrauben. Zähflüssig für den universellen Einsatz. Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 9C487587
EAN 4013288138507
UBB 500643430852
UNSPSC 31161507
Hersteller Artikel Nr 05072446001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.