text.skipToContent text.skipToNavigation

Schlagschrauber Toku MI-3800PLR


Numero articolo MI-3800PLRTOK
Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 4500
Max. Lösemoment (Nm) 2000
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 2000
Impulsantrieb Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 36
Confezionato per 1

Specifiche

Max. Betriebsdruck (bar) 6.3
Einsetzen des Werkzeugs 1 Zoll
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 4500
Max. Lösemoment (Nm) 2000
Max. Anzugsdrehmoment (Nm) 2000
Impulsantrieb Ja
Max. Gewindegröße (metrisch) 36
Marke Toku
Gewicht pro Stück (g) 10914.75
Warennummer 84671110
Type Impact Wrench

Numeri di articolo

Numero articolo MI-3800PLRTOK
EAN 8717981127221
UBB 500619058455
UNSPSC 27112713
Nr articolo produttore  MI-3800PLR
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.