text.skipToContent text.skipToNavigation

Auger type 0084 dm 22 mm useful length 390 mm hexagonal overall length 460 mm FISCH-TOOLS


Artikelnummer 0F903284
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 390
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 460
Durchmesser des Bohrers (mm) 22
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Haltesystem Sechskanthalter
Schnittlänge (mm) 390
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Form des Schaftes Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Fisch-tools

Artikelnummern

Artikelnummer 0F903284
EAN 9002696164845
UBB 500573684122
UNSPSC 21102206
Hersteller Artikel Nr 0084220460
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.