Food & Dairy machine building
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
Kabelende
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
Anschluss & Stecker
Anschlüsse
Kabelende
2C077651
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
Assortment box 100-part 4.0–16.00 mm² plastic box KNIPEX
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
2C077651
Isolierte Kabelendhülsen
Ja
Crimpkabelschuh für Cu-Leiter
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isolierte Kabelendhülsen
Ja
Crimpkabelschuh für Cu-Leiter
Ja
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Sortimentsboxen Praktische Spenderbox, stapelbar und wiederverschließbar. Handliche, transparente Spenderbox. Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen. Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN-Farbcode. Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm. 50 Aderendhülsen für 4 mm², 20 für 6/8 mm², 10 für 16 mm². Inhalt: 50 x KNIPEX Aderendhülsen grau 17 mm (50 x 4 mm² / AWG 11), 20 x KNIPEX Aderendhülsen gelb 20 mm (20 x 6 mm² / AWG 10), 20 x KNIPEX Aderendhülsen rot 22 mm (20 x 10 mm² / AWG 7), 10 x KNIPEX Aderendhülsen blau 24 mm (10 x 16 mm² / AWG 5),
Artikelnummern
Artikelnummer
2C077651
EAN
4003773082460
UBB
500682554596
UNSPSC
39120000
Hersteller Artikel Nr
97 99 907