Wkręty i śruby
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
Schrauben
Passschrauben
51209
51209.050.004
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
Ansatzschrauben DIN 923 Rostfreistahl A1 50 M5X4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M5
Länge
4 mm
Klasse
50
Antriebsart
Schlitz
Kopfform
Flachkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A1
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Maße
b
7
d-D
M5
dk (max.)
11
ds (h9)
7
k
2.7
L (mm)
4
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
923
Artikelnummern
Artikelnummer
51209.050.004
EAN
8715494100885
UBB
500571735728
UNSPSC
31161504
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen