text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TGK clamping width 600 mm radius 175 mm wooden ha

Artikelnummer 5Y170127
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer 5Y170127
EAN 4008158010816
UBB 500655950896
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr TG60S17
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.