text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp TG clamping width 1000 mm radius 175 mm wooden ha

Artikelnummer 0H911477
Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja

Spezifikationen

Spannbereich (mm) 1000 - 1000
Länge der Backe (mm) 175
Material Griff Holz
Material Backen Temperguss
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Bessey

Beschreibung

Spannkraft bis zu 6.000 N. Ergonomisch geformter Holzgriff. Druckplattenwechsel von Hand - ohne Werkzeug (ab 80 mm Ausladung). Mit Schutzkappen an den Spannflächen. Stabile Profilschiene mit Kerbverzahnung. BESSEY Anti-Rutsch-System (ab 80 mm Ausladung)

Artikelnummern

Artikelnummer 0H911477
EAN 4008158008301
UBB 500655947512
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr TG100S17
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.