text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 600 mm radius 120 mm wooden handle


Artikelnummer 0K642472
Gewicht 2278
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Einhandbedienung Nein
Material Backen Temperguss
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 2278
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 600 - 600
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Einhandbedienung Nein
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Fabory approved vendor

Artikelnummern

Artikelnummer 0K642472
EAN 4054773022598
UBB 500573735783
UNSPSC 27112120
Hersteller Artikel Nr B60-12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.