text.skipToContent text.skipToNavigation

Annealed cast iron screw clamp clamping width 300 mm radius 120 mm wooden handle


Artikelnummer 0X778644
Gewicht 1750
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Einhandbedienung Nein
Material Backen Temperguss
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gewicht 1750
Fixierung Ja
Spannbereich (mm) 300 - 300
Länge der Backe (mm) 120
Material Griff Holz
Einhandbedienung Nein
Material Backen Temperguss
Art des Spannmechanismus Andere
Mit Antirutschvorrichtung Ja
Marke Fabory approved vendor
Warennummer 82057000

Artikelnummern

Artikelnummer 0X778644
EAN 4054773022567
UBB 500573935680
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr B30-12
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.