text.skipToContent text.skipToNavigation

Odlučovač kvapalín AMF 3/4“ 15m³/h 100 x 250mm

Artikelnummer 374975AMF
Ausführung Vertical
Anschluss Klemmverbindung
Material Gehäuse Andere
Ablassventil Nein
Äußerer Rohrdurchmesser (mm) 15
Mit Kupplungen Nein
Mit integriertem Nachspeiseautomat Nein

Spezifikationen

Ausführung Vertical
Anschluss Klemmverbindung
Material Gehäuse Andere
Ablassventil Nein
Äußerer Rohrdurchmesser (mm) 15
Mit Kupplungen Nein
Mit integriertem Nachspeiseautomat Nein
Rückspülfilter Nein
Variable Durchflussrichtung Nein
Mit automatischem Entlüfter Nein
Länge der Konstruktion (mm) 250
Mit herausnehmbarem Filter Nein
Geeignet für offenes System Nein
Mit Isolierung Nein
Kapazität des Durchflusses (m³/h) 15 - 15
Nennweite 3/4 Zoll (20)
Geeignet für geschlossenes System Nein
Materialqualität des Gehäuses Andere
Geeignet für Heizung Nein
Geeignet für Kühlen Nein
Gewicht pro Stück (g) 6
Warennummer 84213925
Model No. 7800VPF

Artikelnummern

Artikelnummer 374975AMF
EAN 4020772374976
UBB 500617893630
UNSPSC 25172800
Hersteller Artikel Nr 374975
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.