text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Werkstatt-Kits UNC Rostfreistahl A2 3/8X14,3 (25PC)

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ 5/8 UNC with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (quantities between brackets).

Spezifikationen

Durchmesser 3/8 Inch
Länge 14.3 mm
Material Rostfreistahl
Material technisch A2
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ 5/8 UNC with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts (quantities between brackets).

Maße

L (mm) 14.3

Artikelnummern

Artikelnummer 71040.096.014
EAN 8715492907936
UBB 950355266319
UNSPSC 31162802
Hersteller Artikel Nr 1310380562

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.