text.skipToContent text.skipToNavigation

Aktionserweiterung DO6862150

Artikelnummer DO6862150ACT
Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 9.525
Vierkantstange 10 mm (3/8 Zoll)

Spezifikationen

Länge (mm) 150
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Größe des Anschlusses (mm) 9.525
Vierkantstange 10 mm (3/8 Zoll)
Geprüft nach ISO 3316 Nein
VDE-geprüft Nein
Marke Action
Gewicht pro Stück (g) 154.35
Warennummer 82042000
Type Extension Bar with Ball Retainer

Beschreibung

DO6862150 - Verlängerung 3/8" x 150 mit Kugel

Artikelnummern

Artikelnummer DO6862150ACT
EAN 8717981112203
UBB 500618961683
UNSPSC 27111711
Hersteller Artikel Nr DO6862150
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.