Stecknüsse
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Steck- und Schraubenschlüssel
Stecknüsse & Zubehör
Stecknüsse
DO697B0T10ACT
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
Aktion Schlagsteckdose DO697B0T10
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
DO697B0T10ACT
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
10
Länge (mm)
75
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schutz der Oberfläche
Andere
Schlüsselweite (mm)
10
Länge (mm)
75
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Magnetisch
Nein
Doppelter Sechskant-Einsatz
Nein
Mit Gelenk
Nein
Tiefe des Schraubenschlüssels (mm)
5.5
Für Schlagschraubendreher
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Action
Gewicht pro Stück (g)
55
Warennummer
82042000
Type
Impact Socket
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
DO697B0T10 - Kraftnuss 6-Kt ¼" x 10 L=75mm
Artikelnummern
Artikelnummer
DO697B0T10ACT
EAN
8717981264049
UBB
500618991888
UNSPSC
27111704
Hersteller Artikel Nr
DO697B0T10